AIRAM - Upotuskehys MODULE C - YLEISUPPOAS.KEHYS C 1200X300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 1235 mm
Leveys - 335 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200228697
Sähkönumero
4297812
Toimittajan tuotenumero
D2MCXC
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
1235 mm
Leveys:
335 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
85.5 mm
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu käytettäväksi valaisimissa Plateia Q/Module/Clean (1196X296mm)
YLEISUPPOASENNUSKEHYS C, 1200X300MM, SOVELTUU KÄYTETTÄVÄKSI VALAISIMISSA PLATEIA/MODULE, (1196X296MM)
YLEISUPPOASENNUSKEHYS C, 1200X300MM, SOVELTUU KÄYTETTÄVÄKSI VALAISIMISSA PLATEIA/MODULE, (1196X296MM)








