AIRAM - Uuni- ja jääkaappilamppu - 15W uuni/jääk. 240V blist E14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 15 W
Lamppujännite - 220...240 V
Valovirta - 80 lm
Kanta - E14
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 1000 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200001948
Sähkönumero
4718945
Toimittajan tuotenumero
A7QABX
Tukkuerä
12
Lampputeho:
15 W
Lamppujännite:
220...240 V
Valovirta:
80 lm
Kanta:
E14
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
1000 h
Malli / Tyyppi:
kirkas
Väri:
väritön
Halkaisija:
22 mm
Kokonaispituus:
48 mm
Krypton:
ei
Iskunkestävä:
ei
Soveltuu uuniin:
kyllä
Sirpalesuojattu:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
15 kWh
Lamppumerkintä:
muu
Uuni- ja jääkaappilamppu
Uuni- ja jääkaappilamppu on sekä erityisen kuumia että kylmiä olosuhteita kestävä erikoislamppu. Lampussa on erityinen kantakitti, joka mahdollistaa jopa 300 asteen käyttölämpötilan. Lamppu ei sovellu huonevalaistukseen.




