AIRAM - Vaijeriripustin NAOS - NAOS 1 RIP.VAIJERISARJA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ripustusvaijeri
Materiaali - teräs
Pituus - 1200 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200228468
Sähkönumero
4209089
Toimittajan tuotenumero
T2NAXA
Tukkuerä
T2NAXA
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
ripustusvaijeri
Materiaali:
teräs
Pituus:
1200 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
NAOS 1 RIP.VAIJERISARJA
Ripustussarja
Ripustussarja Naos (145mm) valaisimille
Ripustussarja
Ripustussarja Naos (145mm) valaisimille