AIRAM - Vaijeriripustin - Plata vaijeriripustussarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 1500 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200216953
Sähkönumero
4289995
Toimittajan tuotenumero
A2PLVS
Tukkuerä
50
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
1500 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Plata vaijeriripustussarja, sisältää 4x vaijeri 1,5m.
Ripustussarja Plata- valaisimiin. Korkeuden säätö käy pikalukolla helposti ja vaivattomasti.
Ripustussarja Plata- valaisimiin. Korkeuden säätö käy pikalukolla helposti ja vaivattomasti.




