AIRAM - Vakiolamppu - A60 828 470lm E27 PAKKAS OP

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

470...470 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1100...1100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot840...840 lm

Värilämpötila-alue:

2800...2800 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.9...4.9 W

  • Valovirta - 470...470 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2800...2800 K

  • Pituus - 106 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200192097

Sähkönumero

4711394

Toimittajan tuotenumero

A7UADJ

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4.9...4.9 W

Valovirta:

470...470 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2800...2800 K

Pituus:

106 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

240...240 °

Valotehokkuus:

96 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

470 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

49...49 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

1000000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Opaali vakiokupuinen led-lamppu kylmiin käyttöolosuhteisiin, -40 °C, 4,9W 2800K E27 470lm 25000h 60x106mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Frost -40 °CSarjan lamput on suunniteltu erityisesti kylmiin olosuhteisiin. Led-pakkaslamppu ei päästä tarpeetonta hukkatehoa ulkoilmaan ja säilyttää toimintavarmuutensa ympäri vuoden. Käyttölämpötila-alue on erityisen laaja, 40 astetta sekä pakkasta että lämmintä. Lampun tekniset tiedot on esitetty pakkauksissa selkeästi. Vakiokupuisten (A60) lamppujen valon värilämpötilat ovat lämmin valkoinen ja kirkas valkoinen (2800 K ja 4000 K). Kapearunkoisiin pihavalaisimiin soveltuvan Tubular-lampun (TUB37) valo on valkoista (3000 K).
  • Pitkä polttoikä 25 000 tuntia.
  • Erinomainen lämpötilan kesto niin pakkasessa kuin lämpimässäkin, 40 astetta.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80.
  • Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
  • Värilämpötilat 2800K ja 4000K, opaali kupu (A60).
  • Värilämpötila 3000 K, opaali kapea Tubular-kupu (TUB37).
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Ei sisällä elohopeaa.
  • Kolmen vuoden takuu.