AIRAM - Vakiolamppu - A60 830 1055lm E27 FIL DIM OP

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 9...9 W

  • Valovirta - 1055...1055 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 108 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200306340

Sähkönumero

4710221

Toimittajan tuotenumero

A7LEM5

Tukkuerä

10

Lampputeho:

9...9 W

Valovirta:

1055...1055 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

108 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

179 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1055 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

35...35 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

500000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

9 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Opaali vakiokupuinen himmennettävä filamentti led-lamppu 9W 3000K E27 1055lm 25000h 60x108mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Airam Pro led 3000K

Airam Pro led -sarja täydentyy 3000 K värilämpötilan opaalikupuisilla lampuilla. Lampulla on täysin kattava 360 asteen valonjako, joten se antaa valoa myös kannan suuntaan. Opaalikuvun ansiosta valo ei häikäise. Mallistossa on viisi erilaista himmennettävää lamppua.

  • Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
  • Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
  • Värilämpötila 3000 K.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80.
  • Jatkuva, tasainen spektri, ei värivääristymiä.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Ei elohopeaa.
  • Kaikki mallit himmennettävissä led-himmentimillä.