AIRAM - Vakiolamppu - A60 840 1055lm E27 FIL DIM OP

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

1055...1055 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot470...470 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 9...9 W

  • Valovirta - 1055...1055 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 108 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200306357

Sähkönumero

4710222

Toimittajan tuotenumero

A7LEM6

Tukkuerä

10

Lampputeho:

9...9 W

Valovirta:

1055...1055 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

108 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

179 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1055 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

35...35 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

500000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

9 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Opaali vakiokupuinen himmennettävä filamentti led-lamppu 9W 4000K E27 1055lm 25000h 60x108mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Airam Pro led 4000K

Airam Pro led -sarjaan tulevat nyt myös odotetut opaalikupuiset lamput. Lampuilla on täysin kattava 360 asteen valonjako, joten se antaa valoa myös kannan suuntaan. Opaalikuvun ansiosta valo ei häikäise. Mallistossa neljä erilaista himmennettävää lamppua.

  • Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
  • Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
  • Värilämpötila 4000 K.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80.
  • Jatkuva, tasainen spektri, ei värivääristymiä.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Ei elohopeaa.
Kaikki mallit himmennettävissä led-himmentimillä.