AIRAM - Vakiolamppu - A60 840 820lm E27 OP 12BX


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valovirta:
820...820 lmVärilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7.2...7.2 W
Valovirta - 820...820 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 102 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200238276
Sähkönumero
4713418
Toimittajan tuotenumero
A7PRAD
Tukkuerä
8
Lampputeho:
7.2...7.2 W
Valovirta:
820...820 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
102 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
60 mm
Säteen kulma:
220...220 °
Valotehokkuus:
114 lm/W
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
A-type
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
820 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
44...44 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
500000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
8 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Airam Pro led 4000K
Airamin PRO LED 4000 K –sarjassa on kaikki yleisimmät kupumallit ja siksi se kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on kirkas valkoinen, 4000 K.
- Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
- Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
- Erinomainen valotehokkuus, jopa > 100 lm/W.
- Värilämpötila 4000K.
- Hyvä värintoisto CRI > 80.
- Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Ei elohopeaa.
- Osa malleista saatavana myös kätevässä 12 kpl kantopakkauksessa.