AIRAM - Vakiolamppu - LED T26 840 320lm E14 COOKER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 3.3...3.3 W
Valovirta - 320...320 lm
Kanta - E14
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200312440
Sähkönumero
4714136
Toimittajan tuotenumero
A7LET2
Tukkuerä
10
Lampputeho:
3.3...3.3 W
Valovirta:
320...320 lm
Kanta:
E14
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
60 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
8000 h
Halkaisija:
26 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
97 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
320 lm
Tehokerroin:
0.4
Nimellisvirta-alue:
33...33 mA
Rungon väri:
väritön
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
4 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Halogeenilamput poistuvat energiatehokkuussäädösten myötä vähitellen markkinoilta ja ne korvataan ledeillä. Tämä on ensimmäisen sukupolven led-liesituuletinlamppu. Led-liesituuletinlamppu sopii laitteisiin, joissa on E14-kantaiset lampunpitimet, kupu T26. Valon värilämpötila valkoinen (3000 K) tai kirkas valkoinen (4000 K).
- Kupu: T26
- Kanta: E14
- AC 220 - 240 V
- Led 3,3 W 320 lm.
- Valon värilämpötila 3000 K tai 4000 K.
- Ra > 80
- Käyttöikä n. 8000 h.




