AIRAM - Vakiolamppu - LED TUB37 830 806lm E27 FROST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7...7 W
Valovirta - 806...806 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 126 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200312433
Sähkönumero
4714135
Toimittajan tuotenumero
A7LET1
Tukkuerä
10
Lampputeho:
7...7 W
Valovirta:
806...806 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
126 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
38 mm
Säteen kulma:
270...270 °
Valotehokkuus:
115 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
806 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
54...54 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
7 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Frost -40 °C
Sarjan lamput on suunniteltu erityisesti kylmiin olosuhteisiin. Led-pakkaslamppu ei päästä tarpeetonta hukkatehoa ulkoilmaan ja säilyttää toimintavarmuutensa ympäri vuoden. Käyttölämpötila-alue on erityisen laaja, 40 astetta sekä pakkasta että lämmintä. Lampun tekniset tiedot on esitetty pakkauksissa selkeästi. Vakiokupuisten (A60) lamppujen valon värilämpötilat ovat lämmin valkoinen ja kirkas valkoinen (2800 K ja 4000 K). Kapearunkoisiin pihavalaisimiin soveltuvan Tubular-lampun (TUB37) valo on valkoista (3000 K).
- Pitkä polttoikä 25 000 tuntia.
- Erinomainen lämpötilan kesto niin pakkasessa kuin lämpimässäkin, 40 astetta.
- Hyvä värintoisto CRI > 80.
- Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
- Värilämpötilat 2800K ja 4000K, opaali kupu (A60).
- Värilämpötila 3000 K, opaali kapea Tubular-kupu (TUB37).
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Ei sisällä elohopeaa.
- Kolmen vuoden takuu.





