AIRAM - Valonheitin Flood - IP66 IK08 200W/740 Asym GLC GR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - muu
Värintoistoindeksi - 70-79
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Avauskulma (määritelty alue) - erittäin leveä säde >80°
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200240415
Sähkönumero
4513141
Toimittajan tuotenumero
A5VAHH
Tukkuerä
1
Lampunpidin:
muu
Värintoistoindeksi:
70-79
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen mitoitettu valovirta:
27000 lm
Kosketinkiskoasennus:
ei
Suojausluokka:
I
Leveys:
462 mm
Heijastin:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Rungon väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Liiketunnistin:
ei
Soveltuu lampputeholle:
200...200 W
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Seinäasennus:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Ripustusasennus:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Pituus:
452 mm
Korkeus/syvyys:
87 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Integroitu varateholähde:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Uppoasennus:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1...2.5 mm²
Harjattu pinta:
ei
Järjestelmän enimmäisteho:
200 W
Valon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
kääntyvä
Orsiasennus:
kyllä
Maa-/lattia-asennus:
kyllä
Kiinnikeasennus:
kyllä
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valovirta:
27000...27000 lm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...25 °C
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
polttopistelinssi
Valaisimen tehokkuus:
135 lm/W
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
5
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
85 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Himmennys DALI-2:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Kattoasennus:
kyllä
Tehokerroin:
0.9
Flood
Flood-valonheittimillä rakennat kustannustehokkaat, pitkän elinkaaren ratkaisut vaativaan käyttöön. Valaisimella on iskunkestävyysluokitus IK08. Asymmetriset mallit soveltuvat aluevalaistukseen pysäköintialueille, urheilukentille ja pihoille. Valaisin on helppo ja nopea asentaa ilman sangan irrotusta. Lisävarusteena tarjoamme pylväskiinnikettä Ø 60 mm pylväälle.
- Runko painevalettua alumiinia, kupu karkaistua lasia.
- Kääntösäde +/- 90°.
- Harmaa, RAL9006.
- Suojausluokka I.
- Asennus seinään tai orteen. Erillisellä sovitteella 60 mm suoraan pylvääseen. Sovite ei sisällä pylväskiinnitykseen tarvittavia pultteja M10X25.
- Päättyvä 3 x 1,5 mm2, Dali-2-mallissa 5 x 2,5 mm2.
- Tuulipinta-ala 40–80 W 0,1 m2 / 100–150 W 0,14 m2 / 180–240 W 0,2 m2.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66.
- IK08.
- Kiinteä led 40 W / 5400 lm, 80 W / 10 800 lm, 150 W / 20 200 lm, 200 W / 27 000 lm.
- On/off 40–200 W, Dali-2 ja Casambi 200 W.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 60 000 h (Ta25°C).
- 10 kV ylijännitesuoja.
- Huurteenpoistoventtiili.