AIRAM - Valoprofiili/-nauha - 24V IP20 600lm/m 930 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 24 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200315830
Sähkönumero
4147010
Toimittajan tuotenumero
A1APUA
Tukkuerä
25
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
24 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
117 lm/W
Valovirta per metri:
560 lm
Teho per metri:
4.8 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
64
Erillisten segmenttien pituudet:
125 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
1.5 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
20
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Korkeus/syvyys:
2 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
juotos
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
1
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Pienin taivutussäde:
30 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.3 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
verkkovirta
Kokonaispituus:
5 m
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Apus 24V
Apus 24V on laadukas ja energiatehokas led-nauha, jolla on erittäin hyvä värintoisto. Apus-nauha luo yhtenäisen valoviivan ja antaa lukuisia eri vaihtoehtoja epäsuoran valaistuksen toteutukselle. Sarjan pitkä, 15 m mittainen malli mahdollistaa yhtenäisen asennuksen, jota voi hyödyntää käytävillä ja muissa pitkiä asennuksia vaativissa kohteissa, erityisesti julkisissa tiloissa. Käyttökohteita ovat keittiöt, asuintilat, hotellit ja ravintolat. Sarjasta löytyy neljä eri tehoa kahdella värilämpötilalla. Kun valitset sopivan virtalähteen, voit säätää led-nauhan himmennystä haluamallasi tavalla. Saatavana myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna – räätälöinti toteutetaan sujuvasti Lahden tehtaallamme. Sarjaan on saatavilla lisätarvikkeita, joilla teet nauhoihin helppoja liitoksia. Nauhan molemmissa päissä on syöttöjohto. Sen ansiosta nauhasta saa katkaisemalla kaksi asennusvalmista led-nauhaa. Syöttöjohdon pituus (3 m) mahdollistaa myös virtalähteen sijoittamisen huomaamattomaan paikkaan.
- Led-nauha 24V, katkaisu 125 mm, 62,5 mm tai 50 mm välein riippuen nauhan tehosta.
- Suojausluokka III.
- Pituus 5 m / 15 m.
- 3 m syöttöjohto molemmissa päissä.
- Asennetaan alumiiniprofiiliin.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- 5 m mallit: 600 lm/m 4,8 w/m, 1200 lm/m 9,6 W/m, 1700 lm 14,4 W/m. 15 m malli: 900 lm/m 9,6 W/m.
- On/off, Push dim, Dali.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
- Lisätarvikkeet: 4147018 Apus 24V IP20 Liitin 10 mm 3 m 5 kpl.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna sekä tarvittaessa profiiliin asennettuna.






