AIRAM - Valoprofiili/-nauha - Asennusprofiili 2m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Rigel 230V
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6435200245380
Sähkönumero
4222779
Toimittajan tuotenumero
A2RIEG
Tukkuerä
1
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Asennusprofiili 2000x17mm Rigel LED-nauhalle. Galvanoitua terästä.
Asennusprofiili Rigel
Asennusprofiili Rigel
- Profiilin pituus 2000 mm. Varmistaa suoran asennuksen ja nauhan pysyvyyden asennuspinnassa.
- Profiilissa on 3,5X20 uppokantaruuveille sopivat reiät 180mm välein, yhteensä 12kpl:tta.