AIRAM - Virtalähde OTP - LED DRIVER 60W OTP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 12...12 V
Lähtövirta - 5000...5000 mA
Lähtöteho - 1...60 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200202048
Sähkönumero
4289780
Toimittajan tuotenumero
A2DROQ
Tukkuerä
10
Lähtöjännite:
12...12 V
Lähtövirta:
5000...5000 mA
Lähtöteho:
1...60 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
32 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
157 mm
Leveys:
53 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Energiankulutus:
8.6 W
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Syöttöjännite:
220...240 V
Käyttölämpötila:
-25...25 °C
Himmennettävä:
ei
Tulojännitteen taajuus:
50...60 Hz
Himmennys DALI-2:
ei
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Himmennys D4i:
ei
Ohjaimen käyttöikä:
50000 h
Carol
Julkisten tilojen käytävä- ja aulatiloihin soveltuva alasvalosarja. Laadukas ja kattava mallisto, josta voit valita kolme eri kokoa. Kiinteä led, värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. Saatavana on/off- ja Dali-mallit. Kiiltävä heijastin. Uppoasennus kattoon.
- Runko ja heijastin alumiinia. Opaloitu lasikupu.
- Valkoinen.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus. 190- ja 240-mallit ketjutettavissa 5 x 2,5 mm2. 130 mm mallissa päättyvä asennus 3 x 2,5 mm2.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- 130 mm: on/off ja Dali-mallit. 190 mm ja 240 mm: on/off ja Dali-mallit, joissa suorapainikeohjaus.
- Kiinteä led: 8 W 750 lm; 10 W 1000 lm; 20 W 2100 lm; 28 W 3000 lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP43.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 60 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- WH = valkoinen, DA = Dali.