AIRAM - Yövalo - Kansas Led 1W sensor

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valon väri - valkoinen

  • Lampputeho - 0.4...0.4 W

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Rungon väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200174956

Sähkönumero

4116009

Toimittajan tuotenumero

T1YVAF

Tukkuerä

6

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valon väri:

valkoinen

Lampputeho:

0.4...0.4 W

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

muu

Kääntyvä:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Valotunnistimella:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Sisältää pistorasian:

ei

USB-liitäntä:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

YÖVALO KANSAS 1LED HÄMÄRÄKYTKIMELLÄ 230V/50HZ 0,4W 1,5LM 6000K

Airam led-yövalot ovat energiatehokkaita ja pitkäikäisiä. Valikoimassa on sekä hämäräkytkimellä, liiketunnistimella että on/off-kytkimellä varustettuja malleja.
Ohio on aina päällä, kun se on kytketty pistorasiaan.
Atlanta ja Dallas toimivat on/off-kytkimellä.
Boston, Aspen, Denver, Kansas, Florida, Nevada ja Dover toimivat sisäänrakennetulla hämäräkytkimellä.
Denver ja Texas syttyvät automaattisesti myös liiketunnistuksen avulla. Florida-yövalossa on valittavissa 3 eri led väriä: valkoinen, pinkki tai sininen. Siinä on lisäksi 16 A pistorasiapaikka.
Dover yövalo toimii joko automaattisesti hämäräkytkimellä tai manuaalisesti on/off-kytkimellä. Säädön voi valita itse. Lisäksi 2 kpl USB-porttia, maks. 2,1A, esim. matkapuhelimen lataukseen.
Hampton on hämärässä syttyvä, ladattava liiketunnistinvalaisin. Valaisinosan voi irrottaa lataustelakasta ja käyttää käsivalona. Valo syttyy automaattisesti verkkovirran katketessa esim. sähkökatkon aikana.