AKO - Elektr.termostaatti 2-port - AKO-14726

Wexon Oy
KopioiKopioi
AKO - Elektr.termostaatti 2-port - AKO-14726

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035394564

Sähkönumero

2634503

Toimittajan tuotenumero

200700

Tukkuerä

1

Elektroninen termostaatti paneli. 2-vaihtokosketinta. 230V. -50...+999C

Elektroniset termostaatit kahdella koskettimella Elektronisia termostaatteja on saatavana DIN-kisko, seinä- ja paneliasennukseen, asennusaukko 71 x 29 mm. PTC- tai NTC-anturi sisältyy toimitukseen, K- ja PT-anturi on tilattava erikseen. Termostaatit soveltuvat jäähdytykseen ja/tai lämmitykseen, jossa ohjelmoitavissa seuraavat toiminnot: ylä- ja alarajan lukitus, kytkentäviive, anturisuojaus, lämpötilan kalibrointi, eroalueen säätö, porraseroalueen säätö jne. Suojausluokka, seinäasennus IP40, paneliasennus etupaneli alkaen IP54, DIN-kisko etupaneli IP40.