ALFATRONIX - Muunnin DC/DC 80W - PV6S EI GALV. EROTUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
6410035280232
Sähkönumero
2708090
Toimittajan tuotenumero
PV6S
Tukkuerä
1
Muunnin 24/12VDC 6A,72W,isoloimaton
72 W koteloitu DC/DC muunnin, 24/12 VDC 6,0 A
Hakkuritekniikkaan perustuvat tehokkaat ja erittäin luotettavat Alfatronixin PV-sarjan DC/DC-muuntimet ovat varta vasten ajoneuvokäyttöön suunniteltuja. Ne on rakennettu tukevaan alumiinikoteloon, jonka kotelointiluokka on IP533, sillä kotelossa ei ole tuuletinta eikä ilmanottoreikiä. Pintaliitostekniikan ansiosta muuntimien hyötysuhde on saatu varsin korkeaksi ja samalla esimerkiksi tärinänsieto ja vikaherkkyys mahdollisimman hyviksi. Lisäksi ne ovat erillisen mukana tulevan asennustelineen ansiosta nopeita asentaa, pienikokoisia ja kevyitä.
Soveltuvia käyttökohteita ovat esimerkiksi henkilöautojen 12V järjestelmiin massatuotettujen laitteiden käyttö 24V järjestelmissä, kuten kuorma- tai linja-autoissa, hälytys- ja pelastusajoneuvoissa, traktoreissa tai maansiirtokoneissa, maa- ja metsätalouden laitteissa, puolustusteknisessä kalustossa, veneissä tai teollisuusautomaatiossa.
Ominaisuudet
• Tulojännitealue: 17…32 VDC
• Lähtöjännite: 13,6 VDC, reguloimaton
• Korkea hyötysuhde
• Pieni tyhjäkäyntivirta
• Ei galvaanista erotusta
• Liitännät: 6,3 mm lattaliittimet
• Tasoon pikakiinnitettävä
• Käyttölämpötila-alue: -25…+30 °C
• Kotelointiluokka: IP533
• Suojaus väärää napaisuutta vastaan
• Tulon transienttisuojaus
• Elektroninen ylivirtasuoja ja ylikuumenemissuoja
• Lähdön ylijännitesuojaus
• E-merkitty ajoneuvokäyttöön
72 W koteloitu DC/DC muunnin, 24/12 VDC 6,0 A
Hakkuritekniikkaan perustuvat tehokkaat ja erittäin luotettavat Alfatronixin PV-sarjan DC/DC-muuntimet ovat varta vasten ajoneuvokäyttöön suunniteltuja. Ne on rakennettu tukevaan alumiinikoteloon, jonka kotelointiluokka on IP533, sillä kotelossa ei ole tuuletinta eikä ilmanottoreikiä. Pintaliitostekniikan ansiosta muuntimien hyötysuhde on saatu varsin korkeaksi ja samalla esimerkiksi tärinänsieto ja vikaherkkyys mahdollisimman hyviksi. Lisäksi ne ovat erillisen mukana tulevan asennustelineen ansiosta nopeita asentaa, pienikokoisia ja kevyitä.
Soveltuvia käyttökohteita ovat esimerkiksi henkilöautojen 12V järjestelmiin massatuotettujen laitteiden käyttö 24V järjestelmissä, kuten kuorma- tai linja-autoissa, hälytys- ja pelastusajoneuvoissa, traktoreissa tai maansiirtokoneissa, maa- ja metsätalouden laitteissa, puolustusteknisessä kalustossa, veneissä tai teollisuusautomaatiossa.
Ominaisuudet
• Tulojännitealue: 17…32 VDC
• Lähtöjännite: 13,6 VDC, reguloimaton
• Korkea hyötysuhde
• Pieni tyhjäkäyntivirta
• Ei galvaanista erotusta
• Liitännät: 6,3 mm lattaliittimet
• Tasoon pikakiinnitettävä
• Käyttölämpötila-alue: -25…+30 °C
• Kotelointiluokka: IP533
• Suojaus väärää napaisuutta vastaan
• Tulon transienttisuojaus
• Elektroninen ylivirtasuoja ja ylikuumenemissuoja
• Lähdön ylijännitesuojaus
• E-merkitty ajoneuvokäyttöön



