AMOKABEL - Asennusjohto - MULTINORM 2,5 TUSI LTK 1200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Nimellisjännite U0 - 450 V
Pakkaus ja ehdot
1200 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
0475603
Toimittajan tuotenumero
10100822
Tukkuerä
1200
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
105 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...105 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
3.6 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...105 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
tinattu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
AWG:
14
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
14 kcmil
Johtimen halkaisija:
3.6 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
8.21 ohm/km
Kierretty ydin:
kyllä
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
sininen
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
14.4 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
34 kg/km
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
H07V2-K 2,5 tusi, HAR,UL,CSA-hyväksytty tinattu kytkentäjohto



