AMOKABEL - Päällystetty avoj Amo - BLL-T 62mm2 FeAl K2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 62 mm²
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 16 mm
Nimellisjännite U0 - 12 kV
Nimellisjännite U - 20 kV
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410001100502
Sähkönumero
0110050
Toimittajan tuotenumero
0110050
Tukkuerä
2000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
62 mm²
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
16 mm
Nimellisjännite U0:
12 kV
Nimellisjännite U:
20 kV
temp


