Varastointi päättyy

AMPHENOL - BNC-jatko N/N 50 Ohm - 20522011

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - liitin/liitin

  • Liittimen tyyppi - BNC

  • Rakennetyyppi - suora

  • Impedanssi - 50 Ohm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075597475

Sähkönumero

7559747

Toimittajan tuotenumero

20522011

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

liitin/liitin

Liittimen tyyppi:

BNC

Rakennetyyppi:

suora

Impedanssi:

50 Ohm