ANAMET - Kulmaliitin muovil. B17 IP65 - M20-B17-90 ANA-QUICK PROFI

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Kulmaliitin muovil. B17 IP65 - M20-B17-90 ANA-QUICK PROFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 17 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Malli / Tyyppi - 90° kulma

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

  • Kierrekoko - M20 x 1,5

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410011073148

Sähkönumero

1107314

Toimittajan tuotenumero

268.320.0

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

17 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Malli / Tyyppi:

90° kulma

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Kierrekoko:

M20 x 1,5

Vastakierre:

ei

Liitäntätapa:

pikaliitin

Kierre:

metrinen

Kokonaispituus:

55 mm

Kokonaiskorkeus:

35 mm

Kierteen materiaali:

polyamidi (PA)

Väri:

musta

Kierteen pituus:

12 mm

Materiaali:

polyamidi (PA)

Tiivistemateriaali:

ei tiivistettä

Letkun pienin sisähalkaisija:

13.5 mm

Letkun maksimiulkohalkaisija:

10 mm

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

ei

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:

kyllä

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:

ei

Käyttölämpötila:

-40...120 °C