ANAMET - Kulmaliitin muovil. B29 IP65 - M32-B29-90 ANA-QUICK PROFI

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Kulmaliitin muovil. B29 IP65 - M32-B29-90 ANA-QUICK PROFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 29 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Malli / Tyyppi - 90° kulma

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

  • Kierrekoko - M32 x 1,5

Pakkaus ja ehdot

  • 15 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410011073186

Sähkönumero

1107318

Toimittajan tuotenumero

268.332.0

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

29 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Malli / Tyyppi:

90° kulma

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Kierrekoko:

M32 x 1,5

Vastakierre:

ei

Liitäntätapa:

pikaliitin

Kierre:

metrinen

Kokonaispituus:

74 mm

Kokonaiskorkeus:

50 mm

Kierteen materiaali:

polyamidi (PA)

Väri:

musta

Kierteen pituus:

13 mm

Materiaali:

polyamidi (PA)

Tiivistemateriaali:

ei tiivistettä

Letkun pienin sisähalkaisija:

23 mm

Letkun maksimiulkohalkaisija:

15.7 mm

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

ei

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:

kyllä

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:

ei

Käyttölämpötila:

-40...120 °C