ANAMET - Kulmaliitin muovil. B37 IP65 - M40-B37-90 ANA-QUICK PROFI

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Kulmaliitin muovil. B37 IP65 - M40-B37-90 ANA-QUICK PROFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 36 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Malli / Tyyppi - 90° kulma

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

  • Kierrekoko - M40 x 1,5

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410011073209

Sähkönumero

1107320

Toimittajan tuotenumero

268.340.0

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

36 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Malli / Tyyppi:

90° kulma

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Kierrekoko:

M40 x 1,5

Vastakierre:

ei

Liitäntätapa:

pikaliitin

Kierre:

metrinen

Kokonaispituus:

87 mm

Kokonaiskorkeus:

59 mm

Kierteen materiaali:

polyamidi (PA)

Väri:

musta

Kierteen pituus:

15 mm

Materiaali:

polyamidi (PA)

Tiivistemateriaali:

ei tiivistettä

Letkun pienin sisähalkaisija:

31 mm

Letkun maksimiulkohalkaisija:

21.2 mm

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

ei

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:

kyllä

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:

ei

Käyttölämpötila:

-40...120 °C