ANAMET - Lämmönkest. suojaletku Anamet - HIPROJACKET 13mm 15m rulla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nipun halkaisija - 13...13 mm
Nimellishalkaisija - 13 mm
Materiaali - muu
Väri - punainen
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
30 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011071731
Sähkönumero
1107173
Toimittajan tuotenumero
336.013.1
Tukkuerä
30
Nipun halkaisija:
13...13 mm
Nimellishalkaisija:
13 mm
Materiaali:
muu
Väri:
punainen
Pinnan suojaus:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Avoin rakenne (jälkiasennettavissa):
ei
Palokestävyys UL94 mukaan:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-55...260 °C


