ANAMET - Liitin Anaflex letkulle - Anaflex-click M20-DN16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 16 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 68...69
Kierrekoko - M20 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8717114186156
Sähkönumero
1107365
Toimittajan tuotenumero
842.020.0
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
16 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
68...69
Kierrekoko:
M20 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
1/2"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
14 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
21.5 mm
Kierteen pituus:
13 mm
Kokonaispituus:
54 mm
Kokonaiskorkeus:
29 mm
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
ei
UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
-70...250 °C
Läpivientien lukumäärä:
1
Maadoituksella:
ei


