ANAMET - Liitin kiinteä FCD- varten - MFD20 FCD-20 letkulle


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 17 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...54
Kierrekoko - M20 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017421202
Sähkönumero
1742120
Toimittajan tuotenumero
260.120.0
Tukkuerä
50
Nimellishalkaisija:
17 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
40...54
Kierrekoko:
M20 x 1,5
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
plug-in liitäntä
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
17 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
21.5 mm
Kierteen pituus:
10 mm
Kokonaispituus:
27 mm
Kokonaiskorkeus:
24 mm
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
ei
UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
-45...260 °C
Läpivientien lukumäärä:
1
Maadoituksella:
ei