ANAMET - Liitin kiinteä FCD- varten - MFD25 FCD-25 letkulle

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Liitin kiinteä FCD- varten - MFD25  FCD-25 letkulle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 21 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierre - metrinen

  • IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...54

  • Kierrekoko - M25 x 1,5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017421257

Sähkönumero

1742125

Toimittajan tuotenumero

260.125.0

Tukkuerä

25

Nimellishalkaisija:

21 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kierre:

metrinen

IP riippuu suojaletkutyypistä:

40...54

Kierrekoko:

M25 x 1,5

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

plug-in liitäntä

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Letkun pienin sisähalkaisija:

21.2 mm

Letkun maksimiulkohalkaisija:

26 mm

Kierteen pituus:

12 mm

Kokonaispituus:

32 mm

Kokonaiskorkeus:

30 mm

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

ei

UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:

ei

FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:

ei

Käyttölämpötila:

-45...260 °C

Läpivientien lukumäärä:

1

Maadoituksella:

ei