ANAMET - Liitin kiinteä FCD- varten - MFD32 FCD-32 letkulle


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 28 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...54
Kierrekoko - M32 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017421325
Sähkönumero
1742132
Toimittajan tuotenumero
260.132.0
Tukkuerä
25
Nimellishalkaisija:
28 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
40...54
Kierrekoko:
M32 x 1,5
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
plug-in liitäntä
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
28.1 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
34 mm
Kierteen pituus:
13 mm
Kokonaispituus:
35 mm
Kokonaiskorkeus:
38 mm
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
ei
UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
-45...260 °C
Läpivientien lukumäärä:
1
Maadoituksella:
ei