ANAMET - Liitin kiinteä FCD- varten - PGFD9 PG 9 FCD-12 letkulle

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Liitin kiinteä FCD- varten - PGFD9  PG 9  FCD-12 letkulle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 10 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierre - muu

  • IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...54

  • Kierrekoko - PG9

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8717114160187

Sähkönumero

1743009

Toimittajan tuotenumero

260.209.0

Tukkuerä

50

Nimellishalkaisija:

10 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kierre:

muu

IP riippuu suojaletkutyypistä:

40...54

Kierrekoko:

PG9

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

plug-in liitäntä

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Letkun pienin sisähalkaisija:

10 mm

Letkun maksimiulkohalkaisija:

14 mm

Kierteen pituus:

10 mm

Kokonaispituus:

27 mm

Kokonaiskorkeus:

18 mm

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

ei

UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:

ei

FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:

ei

Käyttölämpötila:

-45...260 °C

Läpivientien lukumäärä:

1

Maadoituksella:

ei