ANAMET - Liitin kiinteä FCEN12-letkulle - M12/FCEN12/IP40


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 18 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 0...40
Kierrekoko - M12 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410011073902
Sähkönumero
1107390
Toimittajan tuotenumero
256.012.0
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
18 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
0...40
Kierrekoko:
M12 x 1,5
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
8.5 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
13 mm
Kierteen pituus:
10 mm
Kokonaispituus:
26 mm
Kokonaiskorkeus:
18 mm
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
ei
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
ei
UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
-55...260 °C
Läpivientien lukumäärä:
1
Maadoituksella:
ei