ANAMET - Liitin kiinteä FCEN16-letkulle - M16/FCEN16/IP40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 20 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 0...40
Kierrekoko - M16 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410011073919
Sähkönumero
1107391
Toimittajan tuotenumero
256.016.0
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
20 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
0...40
Kierrekoko:
M16 x 1,5
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
11.2 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
16 mm
Kierteen pituus:
10 mm
Kokonaispituus:
27 mm
Kokonaiskorkeus:
20 mm
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
ei
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
ei
UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
-55...260 °C
Läpivientien lukumäärä:
1
Maadoituksella:
ei


