ANAMET - Liitin kiinteä FCEN50-letkulle - M50/FCEN50/IP40

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Liitin kiinteä FCEN50-letkulle - M50/FCEN50/IP40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 60 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierre - metrinen

  • IP riippuu suojaletkutyypistä - 0...40

  • Kierrekoko - M50 x 1,5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011073964

Sähkönumero

1107396

Toimittajan tuotenumero

256.050.0

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

60 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kierre:

metrinen

IP riippuu suojaletkutyypistä:

0...40

Kierrekoko:

M50 x 1,5

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Letkun pienin sisähalkaisija:

44.8 mm

Letkun maksimiulkohalkaisija:

54 mm

Kierteen pituus:

15 mm

Kokonaispituus:

45 mm

Kokonaiskorkeus:

60 mm

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

ei

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

ei

UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:

ei

FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:

ei

Käyttölämpötila:

-55...260 °C

Läpivientien lukumäärä:

1

Maadoituksella:

ei

M50-liitin FCEN50-suojaletkulle, nikkelipäällysteinen messinki, -55_+260C