ANAMET - Liitin muoviletkulle B10 IP65 - M12-B10-0 ANA-QUICK PROFI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 7 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Malli / Tyyppi - suora
Rakennetyyppi - ulkokierre
Kierrekoko - M12 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ana-Quick Profi
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410011073001
Sähkönumero
1107300
Toimittajan tuotenumero
268.112.0
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
7 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Malli / Tyyppi:
suora
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Kierrekoko:
M12 x 1,5
Vastakierre:
ei
Liitäntätapa:
pikaliitin
Kierre:
metrinen
Kokonaispituus:
34 mm
Kokonaiskorkeus:
22 mm
Kierteen materiaali:
polyamidi (PA)
Väri:
musta
Kierteen pituus:
11 mm
Materiaali:
polyamidi (PA)
Tiivistemateriaali:
ei tiivistettä
Letkun pienin sisähalkaisija:
7.5 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
10 mm
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
ei
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:
kyllä
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:
ei
Käyttölämpötila:
-40...120 °C