ANAMET - Liitin muoviletkulle B10 IP65 - PG7-B10-0 ANA-QUICK PROFI

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Liitin muoviletkulle B10 IP65 - PG7-B10-0 ANA-QUICK PROFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 10 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

  • Kierrekoko - PG7

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410011073247

Sähkönumero

1107324

Toimittajan tuotenumero

268.507.1

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

10 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Malli / Tyyppi:

suora

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Kierrekoko:

PG7

Vastakierre:

ei

Liitäntätapa:

pikaliitin

Kierre:

muu

Kokonaispituus:

36 mm

Kokonaiskorkeus:

22 mm

Kierteen materiaali:

polyamidi (PA)

Väri:

musta

Kierteen pituus:

12 mm

Materiaali:

polyamidi (PA)

Tiivistemateriaali:

ei tiivistettä

Letkun pienin sisähalkaisija:

9 mm

Letkun maksimiulkohalkaisija:

13 mm

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

ei

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:

kyllä

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:

ei

Käyttölämpötila:

-40...120 °C