ANAMET - Liitin muoviletkulle B17 IP65 - M20-B17-0 ANA-QUICK PROFI

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Liitin muoviletkulle B17 IP65 - M20-B17-0 ANA-QUICK PROFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 17 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

  • Kierrekoko - M20 x 1,5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410011073049

Sähkönumero

1107304

Toimittajan tuotenumero

268.120.0

Tukkuerä

50

Nimellishalkaisija:

17 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Malli / Tyyppi:

suora

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Kierrekoko:

M20 x 1,5

Vastakierre:

ei

Liitäntätapa:

pikaliitin

Kierre:

metrinen

Kokonaispituus:

38 mm

Kokonaiskorkeus:

35 mm

Kierteen materiaali:

polyamidi (PA)

Väri:

musta

Kierteen pituus:

13 mm

Materiaali:

polyamidi (PA)

Tiivistemateriaali:

ei tiivistettä

Letkun pienin sisähalkaisija:

15.2 mm

Letkun maksimiulkohalkaisija:

21.2 mm

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

ei

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:

kyllä

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:

ei

Käyttölämpötila:

-40...120 °C