ANAMET - Liitin muoviletkulle B37 IP65 - PG36-B37-0 ANA-QUICK PROFI

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Liitin muoviletkulle B37 IP65 - PG36-B37-0 ANA-QUICK PROFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 36 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

  • Kierrekoko - PG36

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410011073339

Sähkönumero

1107333

Toimittajan tuotenumero

268.536.0

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

36 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Malli / Tyyppi:

suora

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Kierrekoko:

PG36

Vastakierre:

ei

Liitäntätapa:

pikaliitin

Kierre:

muu

Kokonaispituus:

62 mm

Kokonaiskorkeus:

59 mm

Kierteen materiaali:

polyamidi (PA)

Väri:

musta

Kierteen pituus:

17 mm

Materiaali:

polyamidi (PA)

Tiivistemateriaali:

ei tiivistettä

Letkun pienin sisähalkaisija:

39 mm

Letkun maksimiulkohalkaisija:

42.4 mm

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

ei

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:

kyllä

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:

ei

Käyttölämpötila:

-40...120 °C