ANAMET - Liitin Sealtite letkulle - M25-0-3/4

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Liitin Sealtite letkulle - M25-0-3/4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 18.5 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierre - metrinen

  • IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...67

  • Kierrekoko - M25 x 1,5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017411258

Sähkönumero

1741125

Toimittajan tuotenumero

812.025.1

Tukkuerä

25

Nimellishalkaisija:

18.5 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kierre:

metrinen

IP riippuu suojaletkutyypistä:

40...67

Kierrekoko:

M25 x 1,5

Nimelliskoko tuumissa:

3/4"

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Letkun pienin sisähalkaisija:

18.5 mm

Letkun maksimiulkohalkaisija:

26.4 mm

Kierteen pituus:

15 mm

Kokonaispituus:

40 mm

Kokonaiskorkeus:

35 mm

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

kyllä

UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:

kyllä

FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:

ei

Käyttölämpötila:

-45...105 °C

Läpivientien lukumäärä:

1

Maadoituksella:

ei