ANAMET - Liitin Sealtite letkulle - M32-0-1

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Liitin Sealtite letkulle - M32-0-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 23.8 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierre - metrinen

  • IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...67

  • Kierrekoko - M32 x 1,5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017411326

Sähkönumero

1741132

Toimittajan tuotenumero

812.032.1

Tukkuerä

10

Nimellishalkaisija:

23.8 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kierre:

metrinen

IP riippuu suojaletkutyypistä:

40...67

Kierrekoko:

M32 x 1,5

Nimelliskoko tuumissa:

1"

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Letkun pienin sisähalkaisija:

23.8 mm

Letkun maksimiulkohalkaisija:

33.1 mm

Kierteen pituus:

15 mm

Kokonaispituus:

46 mm

Kokonaiskorkeus:

45 mm

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

kyllä

UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:

kyllä

FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:

ei

Käyttölämpötila:

-45...105 °C

Läpivientien lukumäärä:

1

Maadoituksella:

ei