ANAMET - Liitin Sealtite-letkulle - NPT1/2-0-3/8 COMPACT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 11 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - NPT
IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...67
Kierrekoko - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8717114215078
Sähkönumero
1107114
Toimittajan tuotenumero
714.012.1
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
11 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
NPT
IP riippuu suojaletkutyypistä:
40...67
Kierrekoko:
muu
Nimelliskoko tuumissa:
3/8"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
10.2 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
17.8 mm
Kierteen pituus:
14 mm
Kokonaispituus:
31 mm
Kokonaiskorkeus:
26 mm
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
kyllä
UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
kyllä
FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
-45...105 °C
Läpivientien lukumäärä:
1
Maadoituksella:
ei