ANAMET - Liitin Sealtite letkulle - NPT1/2-EF1/2 90-KULMA

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Liitin Sealtite letkulle - NPT1/2-EF1/2 90-KULMA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - 90°-kulma

  • Kierrekoko - muu

  • Nimelliskoko tuumissa - 1/2"

  • Vastakierre - ei

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017409040

Sähkönumero

1740904

Toimittajan tuotenumero

814.916.1

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

90°-kulma

Kierrekoko:

muu

Nimelliskoko tuumissa:

1/2"

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Letkun pienin sisähalkaisija:

13.9 mm

Kierteen pituus:

13 mm

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

kyllä

UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:

kyllä