ANAMET - Liitin Sealtite letkulle - PG11-EF5/16 90-KULMA

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Liitin Sealtite letkulle - PG11-EF5/16 90-KULMA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 8.3 mm

  • Malli / Tyyppi - 90°-kulma

  • Kierre - muu

  • IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...67

  • Kierrekoko - PG11

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017409712

Sähkönumero

1740971

Toimittajan tuotenumero

810.912.1

Tukkuerä

25

Nimellishalkaisija:

8.3 mm

Malli / Tyyppi:

90°-kulma

Kierre:

muu

IP riippuu suojaletkutyypistä:

40...67

Kierrekoko:

PG11

Nimelliskoko tuumissa:

5/16"

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Letkun pienin sisähalkaisija:

8.3 mm

Letkun maksimiulkohalkaisija:

14.4 mm

Kierteen pituus:

12 mm

Kokonaispituus:

50 mm

Kokonaiskorkeus:

42 mm

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

ei

UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:

ei

FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:

ei

Käyttölämpötila:

-45...105 °C

Läpivientien lukumäärä:

1

Maadoituksella:

ei