ANAMET - Liitin Sealtite letkulle - PG16-EF1/2 SUORA

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Liitin Sealtite letkulle - PG16-EF1/2 SUORA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 13.9 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierre - muu

  • IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...67

  • Kierrekoko - PG16

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017409163

Sähkönumero

1740916

Toimittajan tuotenumero

810.016.1

Tukkuerä

50

Nimellishalkaisija:

13.9 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kierre:

muu

IP riippuu suojaletkutyypistä:

40...67

Kierrekoko:

PG16

Nimelliskoko tuumissa:

1/2"

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Letkun pienin sisähalkaisija:

13.9 mm

Letkun maksimiulkohalkaisija:

21.1 mm

Kierteen pituus:

13 mm

Kokonaispituus:

37 mm

Kokonaiskorkeus:

29 mm

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

kyllä

UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:

kyllä

FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:

ei

Käyttölämpötila:

-45...105 °C

Läpivientien lukumäärä:

1

Maadoituksella:

ei