ANAMET - Liitin+vastamut. Sealtite vrt - NPT1/2-0-1/2 COMPACT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 14.5 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - NPT
IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...67
Kierrekoko - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8717114215177
Sähkönumero
1107117
Toimittajan tuotenumero
714.016.2
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
14.5 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
NPT
IP riippuu suojaletkutyypistä:
40...67
Kierrekoko:
muu
Nimelliskoko tuumissa:
1/2"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
16 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
21.1 mm
Kierteen pituus:
14 mm
Kokonaispituus:
32 mm
Kokonaiskorkeus:
29 mm
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
kyllä
UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
kyllä
FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
-45...105 °C
Läpivientien lukumäärä:
1
Maadoituksella:
ei