ANAMET - Muoviasennusletku musta Anamet - PA6L-B29 M32 PG29ANA-QUICK 60m

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Muoviasennusletku musta Anamet - PA6L-B29 M32 PG29ANA-QUICK 60m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - polyamidi (PA)

  • Väri - musta

  • Ulkohalkaisija - 34.5 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Nimellishalkaisija - 29 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011072608

Sähkönumero

1107260

Toimittajan tuotenumero

801.129.0

Tukkuerä

1

Materiaali:

polyamidi (PA)

Väri:

musta

Ulkohalkaisija:

34.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Nimellishalkaisija:

29 mm

Sisähalkaisija:

29.5 mm

Taipuisuus:

joustava

Puristuslujuus:

1250 N

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Palokestävyys UL94 mukaan:

muu

Staattinen taivutussäde:

60 mm

Halogeeniton:

kyllä

Dynaaminen taivutussäde:

180 mm

Öljynkestävä:

kyllä

Päällystemateriaali:

päällystämätön

Paloa ylläpitävä:

ei

Vetolanka:

ei

Vetolujuus:

100 N

Pituussuunnassa halkaistu:

ei

Suljettavissa (kaksiosainen):

ei

DIN EN 61386-23 -hyväksytty:

kyllä

LUL/British Standard -hyväksytty:

ei

Lloyd's Register TA -hyväksytty:

ei

UTAC-hyväksytty:

ei

Erittäin liukas sisäpinta:

ei