ANAMET - Muoviasennusletku musta Anamet - PA6S-B37 M40 PG36 ANA-QUICK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polyamidi (PA)
Väri - musta
Ulkohalkaisija - 42.5 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Nimellishalkaisija - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011072400
Sähkönumero
1107240
Toimittajan tuotenumero
801.336.0
Tukkuerä
25
Materiaali:
polyamidi (PA)
Väri:
musta
Ulkohalkaisija:
42.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Nimellishalkaisija:
36 mm
Sisähalkaisija:
36 mm
Taipuisuus:
joustava
Puristuslujuus:
1250 N
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
HB
Staattinen taivutussäde:
90 mm
Halogeeniton:
kyllä
Dynaaminen taivutussäde:
270 mm
Öljynkestävä:
kyllä
Päällystemateriaali:
päällystämätön
Paloa ylläpitävä:
ei
Vetolanka:
ei
Vetolujuus:
250 N
Pituussuunnassa halkaistu:
ei
Suljettavissa (kaksiosainen):
ei
DIN EN 61386-23 -hyväksytty:
kyllä
LUL/British Standard -hyväksytty:
ei
Lloyd's Register TA -hyväksytty:
ei
UTAC-hyväksytty:
ei
Erittäin liukas sisäpinta:
ei


