ANAMET - Muoviasennusletku musta Anamet - PA6S-B50 M50 PG48ANA-QUICK 25m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polyamidi (PA)
Väri - musta
Ulkohalkaisija - 54 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Nimellishalkaisija - 48 mm
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011072509
Sähkönumero
1107250
Toimittajan tuotenumero
801.348.0
Tukkuerä
25
Materiaali:
polyamidi (PA)
Väri:
musta
Ulkohalkaisija:
54 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Nimellishalkaisija:
48 mm
Sisähalkaisija:
47.7 mm
Taipuisuus:
joustava
Puristuslujuus:
1250 N
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
HB
Staattinen taivutussäde:
100 mm
Halogeeniton:
kyllä
Dynaaminen taivutussäde:
300 mm
Öljynkestävä:
kyllä
Päällystemateriaali:
päällystämätön
Paloa ylläpitävä:
ei
Vetolanka:
ei
Vetolujuus:
250 N
Pituussuunnassa halkaistu:
ei
Suljettavissa (kaksiosainen):
ei
DIN EN 61386-23 -hyväksytty:
kyllä
LUL/British Standard -hyväksytty:
ei
Lloyd's Register TA -hyväksytty:
ei
UTAC-hyväksytty:
ei
Erittäin liukas sisäpinta:
ei


