ANAMET - Muoviasennusletku musta Anamet - PA6V0-B10 M12 PG9 ANA-QUICK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polyamidi (PA)
Väri - musta
Ulkohalkaisija - 13 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Nimellishalkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011072660
Sähkönumero
1107266
Toimittajan tuotenumero
801.710.0
Tukkuerä
1
Materiaali:
polyamidi (PA)
Väri:
musta
Ulkohalkaisija:
13 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Nimellishalkaisija:
10 mm
Sisähalkaisija:
9.9 mm
Taipuisuus:
joustava
Puristuslujuus:
4000 N
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
V0
Staattinen taivutussäde:
20 mm
Halogeeniton:
kyllä
Dynaaminen taivutussäde:
60 mm
Öljynkestävä:
kyllä
Päällystemateriaali:
päällystämätön
Paloa ylläpitävä:
ei
Vetolanka:
ei
Vetolujuus:
500 N
Pituussuunnassa halkaistu:
ei
Suljettavissa (kaksiosainen):
ei
DIN EN 61386-23 -hyväksytty:
kyllä
LUL/British Standard -hyväksytty:
ei
Lloyd's Register TA -hyväksytty:
ei
UTAC-hyväksytty:
ei
Erittäin liukas sisäpinta:
ei