ANAMET - Muoviasennusletku musta Anamet - PA6V0-B50 M50 PG48 ANA-QUICK

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Muoviasennusletku musta Anamet - PA6V0-B50   M50 PG48 ANA-QUICK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - polyamidi (PA)

  • Väri - musta

  • Ulkohalkaisija - 54 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Nimellishalkaisija - 48 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011072806

Sähkönumero

1107280

Toimittajan tuotenumero

801.748.0

Tukkuerä

1

Materiaali:

polyamidi (PA)

Väri:

musta

Ulkohalkaisija:

54 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Nimellishalkaisija:

48 mm

Sisähalkaisija:

47.7 mm

Taipuisuus:

joustava

Puristuslujuus:

1250 N

Käyttölämpötila:

-40...135 °C

Palokestävyys UL94 mukaan:

HB

Staattinen taivutussäde:

130 mm

Halogeeniton:

kyllä

Dynaaminen taivutussäde:

390 mm

Öljynkestävä:

kyllä

Päällystemateriaali:

päällystämätön

Paloa ylläpitävä:

ei

Vetolanka:

ei

Vetolujuus:

500 N

Pituussuunnassa halkaistu:

ei

Suljettavissa (kaksiosainen):

ei

DIN EN 61386-23 -hyväksytty:

kyllä

LUL/British Standard -hyväksytty:

ei

Lloyd's Register TA -hyväksytty:

ei

UTAC-hyväksytty:

ei

Erittäin liukas sisäpinta:

ei