ANAMET - O-rengas muovil. B17 IP68 - NW17 ANA-QUICK PROFI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 26 mm
Sisähalkaisija - 17 mm
Paksuus - 125 mm
Materiaali - kumi
Läpivientien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ana-Quick Profi
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410011073469
Sähkönumero
1107346
Toimittajan tuotenumero
268.817.0
Tukkuerä
1
Ulkohalkaisija:
26 mm
Sisähalkaisija:
17 mm
Paksuus:
125 mm
Materiaali:
kumi
Läpivientien lukumäärä:
1
Materiaalin laatu:
HNBR
Sopii metriselle kierteelle:
20
Sopii kierrekoolle PG:
16