ANAMET - PP-asennusletku musta Anamet - PP-B17 M20 PG16 ANA-QUICK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polypropeeni
Väri - musta
Ulkohalkaisija - 21 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Nimellishalkaisija - 17 mm
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011072868
Sähkönumero
1107286
Toimittajan tuotenumero
802.817.0
Tukkuerä
1
Materiaali:
polypropeeni
Väri:
musta
Ulkohalkaisija:
21 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Nimellishalkaisija:
17 mm
Sisähalkaisija:
16.8 mm
Taipuisuus:
joustava
Puristuslujuus:
4000 N
Käyttölämpötila:
-40...135 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
V2
Staattinen taivutussäde:
38 mm
Halogeeniton:
ei
Dynaaminen taivutussäde:
152 mm
Öljynkestävä:
kyllä
Päällystemateriaali:
päällystämätön
Paloa ylläpitävä:
ei
Vetolanka:
ei
Vetolujuus:
100 N
Pituussuunnassa halkaistu:
ei
Suljettavissa (kaksiosainen):
ei
DIN EN 61386-23 -hyväksytty:
kyllä
LUL/British Standard -hyväksytty:
ei
Lloyd's Register TA -hyväksytty:
ei
UTAC-hyväksytty:
ei
Erittäin liukas sisäpinta:
ei